Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q Αυτόματος διακόπτης, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 125A | CE6HMW

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 125A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HMW Μοντέλο: QGA221254

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,334.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές125
Τύπος πλαισίουQGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1015
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)31.27
Πλάτος πλοίου (cm)18.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D QGA221254 χυτευμένος διακόπτης κυκλώματος σχεδιασμένος να παρέχει προστασία υπερέντασης και μεταγωγή σε συστήματα AC & DC
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού τόσο για χρονική καθυστέρηση όσο και για στιγμιαία προστασία περιορισμού ρεύματος
    • Το μοναδικό βύσμα στυλ I-Line επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και επισκευή
    • Τοποθετήστε πλευρικές ωτίδες που μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα αλουμινίου/χάλκινου μεγέθη από 4 AWG έως 300 kcm
    • Τηρεί τα εγκεκριμένα πρότυπα IEC, UL και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D JDL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Αυτόματος διακόπτης, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 κιλά3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | Ηλικία QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Διακόπτης κυκλώματος I-line Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QGA221254 PowerPact Q διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Θερμικός Μαγνητικός, 125A
€1,334.68 /μονάδα