SQUARE D MJL26350 Breaker Circuit 350a 2p 600vac Box Lug | AG7FUU 6NHC9

SQUARE D MJL26350 διακόπτης κυκλώματος 350a 2p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FUU Μοντέλο: MJL26350Cross Ref: 6NHC9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,139.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές350
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeM
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3500A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή700A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηLug In / Lug Out
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςCBA
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.97
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€2,815.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MJL26350 διακόπτης κυκλώματος 350a 2p 600vac Box Lug
€17,139.82 /μονάδα