SQUARE D MGA36700 PowerPact M, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase | CE6HHP

SQUARE D MGA36700 PowerPact M, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6HHP Μοντέλο: MGA36700

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,905.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές700
Τύπος πλαισίουMGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.24
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D MGA36700 που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Μοναδική τοποθέτηση I-Line με σύνδεση φορτίου lug που παρέχει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
    • Μη εναλλάξιμη, ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού επιτρέπει μακροχρόνιες, σύντομες και στιγμιαίες λειτουργίες που προορίζονται για εξοπλισμό υψηλής έντασης φορτίου που χρειάζεται γρήγορη απόκριση προστασίας
    • Δέχεται σύρματα αλουμινίου και χαλκού με μέγεθος μεταξύ 3 AWG και 500 kcmil
    • Πιστοποίηση UL, IEC & CSA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MGA36700 PowerPact M, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase
€8,905.18 /μονάδα