SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Circuit Breaker, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L, 400A, 3P, Solid State, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HGJ Μοντέλο: LLL36400CU33X

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,914.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουLll
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LLL36400CU33X κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Micrologic 3.3 S ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού που παρέχει μακροχρόνιες, στιγμιαίες & βραχυχρόνιες περιοριστικές λειτουργίες για την αντίδραση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Διαθέτει καλώδια χαλκού και αλουμινίου 500 kcmil - 2 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA, με σήμανση CE, UL και εγκεκριμένο από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L, 400A, 3P, Solid State, 600V
€10,914.60 /μονάδα