SQUARE D LHP36300MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6HFN Μοντέλο: LHP36300MB

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,249.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές300
Τύπος πλαισίουL hp
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1055
Ύψος πλοίου (cm)23.09
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LHP36300MB σχεδιασμένος για την προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Θερμική-μαγνητική διαδρομή για την παροχή τόσο στιγμιαίας όσο και χρονικής καθυστέρησης περιοριστικής προστασίας
    • Διαθέτει πλευρικές ωτίδες φορτίου και γραμμής ικανές να καλύψουν σύρματα (χαλκός & αλουμίνιο) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 600 kcmil & 1 AWG και 250 kcmil & 1 AWG, αντίστοιχα
    • Παρέχει βαθμολογία διακοπής 65kA στα 240VAC, 35kA στα 480VAC και 25kA στα 600VAC
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D LHP26400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB4003€4,249.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LHP36300MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300A, 600VAC
€4,249.69 /μονάδα