SQUARE D LHP36400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC | CE6HFM

SQUARE D LHP36400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC

Είδος: CE6HFM Μοντέλο: LHP36400MB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουL hp
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0425
Ύψος πλοίου (cm)23.09
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LHP36400MB σχεδιασμένος για την προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Παρέχει βαθμολογία διακοπής 65kA στα 240VAC, 35kA στα 480VAC και 25kA στα 600VAC
    • Το θερμικό-μαγνητικό ταξίδι προσφέρει τόσο στιγμιαία όσο και καθυστερημένη προστασία από το ρεύμα
    • Διαθέτει πλευρικές ωτίδες φορτίου και γραμμής ικανές να προσαρμόσουν σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 600 kcmil έως 1 AWG και 250 kcmil έως 2 AWG, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D LHP26400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36300MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 300A, 600VAC | CE6HFN LHP36300MB3003€3,905.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LHP36400MB Σειρά LHP Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 400A, 600VAC