SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης | CE6HFD

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L Circuit Breaker, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HFD Μοντέλο: LGL36600U33X

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,397.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές6600
Τύπος πλαισίουΛγλ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D διακόπτης κυκλώματος χυτευμένης θήκης LGL36600U33X σχεδιασμένος για την προστασία των συνδεδεμένων συσκευών και κυκλωμάτων από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει επεξεργαστή MicroLogic που παρέχει μακροχρόνιες, σύντομες και στιγμιαίες λειτουργίες, που προορίζεται για εξοπλισμό υψηλής έντασης φορτίου που χρειάζεται γρήγορη απόκριση προστασίας
    • Διαθέτει βαθμολογίες διακοπής 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC και 18kA @ 600VAC
    • Οι ακροδέκτες πλευρικής ωτίδας φορτίου και γραμμής μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγεθών που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 2 AWG
    • Πιστοποίηση UL, CSA, IEC & CC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L, διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,820.84
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης | CE6HFC LGL36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 6.3A, Μονάδα βάσης | CE6HFF LGL36400U44X400€8,271.68
SQUARE D LGL36000S40X Αυτόματη χυτή θήκη, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L Circuit Breaker, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης
€6,397.71 /μονάδα