SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 6.3A, Μονάδα βάσης | CE6HFF

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L Circuit Breaker, MicroLogic 6.3A, Μονάδα βάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HFF Μοντέλο: LGL36400U44X

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,271.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές400
Τύπος πλαισίουΛγλ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.731
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LGL36400U44X, ιδανικός για χρήση με πίνακες ελέγχου και κυκλώματα ελέγχου κινητήρα για την προστασία συνδεδεμένου εξοπλισμού από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
    • Διαθέτει επεξεργαστή MicroLogic που παρέχει μακροχρόνιες, σύντομες χρονικές στιγμές και στιγμιαίες λειτουργίες, που προορίζονται για εξοπλισμό υψηλής έντασης φορτίου που χρειάζεται γρήγορη απόκριση προστασίας
    • Διαθέτει βαθμολογίες διακοπής 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC και 18kA @ 600VAC
    • Σχεδιασμένο με ακροδέκτες πλευρικού φορτίου και φορτίου γραμμής που μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 2 AWG
    • Πιστοποίηση UL, CSA, IEC και CC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€5,820.84
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L, διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€5,820.84
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης | CE6HFC LGL36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.3S, Μονάδα βάσης | CE6HFD LGL36600U33X6600€6,397.71
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatic Molded Case Switch, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36000S40X Αυτόματη χυτή θήκη, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L Circuit Breaker, MicroLogic 6.3A, Μονάδα βάσης
€8,271.68 /μονάδα