SQUARE D LAL36300MB Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600VAC/250VDC, 300A | CE6HEA

SQUARE D LAL36300MB Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600VAC/250VDC, 300A

Στοιχείο: CE6HEA Μοντέλο: LAL36300MB

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές300
Τύπος πλαισίουLAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.38
Ύψος πλοίου (cm)23.39
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D LAL36300MB κατάλληλο για χρήση με βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου και εξοπλισμό διανομής ισχύος για την προστασία κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για να παρέχει λειτουργίες περιορισμού χρόνου και στιγμιαίου ρεύματος
    • Διαθέτει βαθμολογίες διακοπής 42 kA στα 240 VAC, 30 kA στα 480 VAC και 22 kA στα 600 VAC
    • Οι ακροδέκτες της γραμμής και του φορτίου παρέχουν καλύτερη καλωδίωση σε συμπαγείς χώρους
    • Πληροί τα πρότυπα UL, CSA και IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΤιμή
SQUARE D LAL26250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Αρχικό21-€5,068.76
SQUARE D LAL26350 Διακόπτης 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Αρχικό21-€6,178.65
SQUARE D LAL26400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Αρχικό21-€5,508.56
SQUARE D LAL26300 Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Αρχικό21-€5,430.61
SQUARE D LAL36150 Διακόπτης 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Αρχικό33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Αρχικό33-€4,249.69
SQUARE D LAL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Αρχικό33-€4,249.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL36300MB Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600VAC/250VDC, 300A