SQUARE D LAL26400 Διακόπτης κυκλώματος 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8

SQUARE D LAL26400 Αυτόματος διακόπτης 400a 2p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GZC Μοντέλο: LAL26400Cross Ref: 2GMD8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,508.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές400
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5.8 "
Frame Size400Α / ΛΑ
Ύψος11 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp4000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή2000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 AWG (Al)
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.696
Ύψος πλοίου (cm)22.91
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)29.69
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΤιμή
SQUARE D LAL26250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Αρχικό21-€5,068.76
SQUARE D LAL26350 Διακόπτης 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Αρχικό21-€6,178.65
SQUARE D LAL26300 Διακόπτης κυκλώματος 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Αρχικό21-€5,430.61
SQUARE D LAL36150 Διακόπτης 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Αρχικό33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Αρχικό33-€4,249.69
SQUARE D LAL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Αρχικό33-€4,249.69
SQUARE D LAL3640032M Διακόπτης 400a 3p 600vac Lug | AG7CXH 5B919 LAL3640032Μ400Προστατευτικό κυκλώματος κινητήρα33-€6,149.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LAL26400 Αυτόματος διακόπτης 400a 2p 600vac Προεξοχή
€5,508.56 /μονάδα