Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D L100WNSL2M29 Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 Πλαϊνός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη 2no 600vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FYC Μοντέλο: L100WNSL2M29Cross Ref: 2EH41
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
€660.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βάθος2.1 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος4.95 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW / CCW, Ουδέτερο, Συντηρούμενο CW
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη10.6 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΤαξίδιΠτυχία 70
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος2.31 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚίνησηΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9007FTUB1 Διακόπτης ορίου Cast Zinc 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWΗ Κορυφαία Περιστροφικό κεφάλι1, 2, 4, 12, 1312 σε. -Lb.Πτυχία 886002.25 "€1,031.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 Πλαϊνός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη 2no 600vac/dc
€660.54 /μονάδα