Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007FTUB1 Διακόπτης ορίου Cast Zinc 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54

SQUARE D 9007FTUB1 Limit Switch Cast Zinc 600vac 20a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VJW Μοντέλο: 9007FTUB1Cross Ref: 34UJ54
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
€1,031.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικό κεφάλι
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςΧυτός ψευδάργυρος
ΠιστοποίησηΚαταχώριση UL, Πιστοποίηση CSA, Σήμανση CE
Φόρμα ΕπικοινωνίαςZ
Βάθος3.41 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας, 22 AWG
Ύψος4.66 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη12 σε. -Lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΤαξίδιΠτυχία 88
Τάση τάσης600
Πλάτος2.25 "
Είσοδος καλωδίωσης1/2 "- 14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1385
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚίνησηΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση NEMAΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D L100WNSL2M29 Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41 L100WNSL2M29CW / CCW, Ουδέτερο, Συντηρούμενο CWΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό1, 4, 1310.6 ίντσες-lb.Πτυχία 70600AC / DC2.31 "€660.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007FTUB1 Limit Switch Cast Zinc 600vac 20a
€1,031.26 /μονάδα