Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D JJA36250U33X Molded Case, 3 Phase, 250A, 600VAC | CE6JQG

SQUARE D JJA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3 φάση, 250A, 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JQG Μοντέλο: JJA36250U33X
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
€6,091.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές250
Τύπος πλαισίουDJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1995
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D JJA36250U33X σχεδιασμένος για την προστασία ηλεκτρικών συστημάτων και συσκευών από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκύκλωμα
    • Τυπική ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού με επεξεργαστή MicroLogic 3.2S που επιτρέπει μακροχρόνιες, σύντομες χρονικές στιγμές και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος
    • Διαθέτει τοποθέτηση σε στυλ I-Line για ομαλή εγκατάσταση και συντήρηση
    • Διαθέτει 350 kcmil - καλωδίωση αλουμινίου και χαλκού AWG 3
    • Μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 122 βαθμούς F
    • Πληροί τα πρότυπα UL, CSA & IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JJA36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Αυτόματος διακόπτης, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36225 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J, 3P, Phase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JJA36250U33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3 φάση, 250A, 600VAC
€6,091.46 /μονάδα