Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JJA36200 Αυτόματος διακόπτης, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP

SQUARE D JJA36200 Αυτόματος διακόπτης, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QEP Μοντέλο: JJA36200

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€3,266.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουDJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2445
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)21.59

Λεπτομέρειες:

    • Το PowerPact J Series MCCB έχει σχεδιαστεί για χρήση με κέντρα ελέγχου κινητήρα, πίνακες και πίνακες διανομής για προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού με ρυθμιζόμενο στιγμιαίο περιοριστικό εύρος 1000 - 2000 Α
    • Ικανότητες διακοπής 100 kA στα 240 VAC, 65 kA στα 480 VAC, 25 kA 600 στο VAC και 20 kA στα 250 VDC
    • Γραμμή σύνδεσης I-line και ακροδέκτης ωφέλιμου φορτίου με δυνατότητα προσαρμογής μεγεθών καλωδίων από 3/0 AWG έως 350 kcmil
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D JJA36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36225 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J, 3P, Phase ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ
SQUARE D JJA36250U44X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 250A, 65kAIC στα 480V | CE6HCW JJA36250U44X250600€8,112.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JJA36200 Αυτόματος διακόπτης, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC
€3,266.61 /μονάδα