Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HOMT1515220 Plug-In Circuit Breaker, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC @ 240V | AG8PZH

SQUARE D HOMT1515220 Plug-in Αυτόματος διακόπτης, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PZH Μοντέλο: HOMT1515220
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
€95.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές15A
Τύπος πλαισίουHOM
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.73
Ύψος πλοίου (cm)15.57
Μήκος πλοίου (cm)15.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Λεπτομέρειες:

    • Το τετράγωνο D HOMT1515220 είναι ένας τετραπλός μικροδιακόπτης κατάλληλος για εφαρμογές στο κέντρο φόρτωσης. Έχει τρέχουσες βαθμολογίες 15 A και 20 A στον εξωτερικό πόλο και στον εσωτερικό (ή κοινό) πόλο διαδρομής, αντίστοιχα.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D Homeline με πιστοποίηση UL και CSA διαθέτει σύνδεση ακροδέκτη κουτιού, μέγιστη βαθμολογία διακοπής 10 kAIC στα 240 V και βαθμολογία τάσης έως 240 V.
    • Μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα χαλκού / αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 8 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D HOM115 Βύσμα σε διακόπτη 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€29.82
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€171.40
SQUARE D HOM120 Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€28.84
SQUARE D HOM120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€212.84
SQUARE D HOM130 Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€29.82
SQUARE D HOM140 Βύσμα κυκλώματος 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€23.49
SQUARE D HOM150 Βύσμα κυκλώματος 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€24.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOMT1515220 Plug-in Αυτόματος διακόπτης, HOM, 15 A, 240 VAC, 10kAIC@240V
€95.19 /μονάδα