Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING ZSNDF-235 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 13 mm Length, Aluminum, Plain, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia | CU7KLW 61JX09

USA SEALING ZSNDF-235 Hex Standoff, M3-0.5 Μέγεθος σπειρώματος, 13 mm Μήκος, Αλουμίνιο, Απλό, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7KLW Μοντέλο: ZSNDF-235Cross Ref: 61JX09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING ZSNDF-235 Hex Standoff, M3-0.5 Μέγεθος σπειρώματος, 13 mm Μήκος, Αλουμίνιο, Απλό, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia
€1.64 /μονάδα