Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HOM215GFI, 15 A, 2P, 10kA @ 240V | AA9GJF 1D351

SQUARE D HOM215GFI Plug-in Αυτόματος διακόπτης, 15 A, 2P, 10kA@240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GJF Μοντέλο: HOM215GFIΣταυρός: 1D351

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακόπτης κυκλώματος γείωσης (κλάση Α - 5mA)
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.98 "
Μήκος3.13 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D HOM215GFI είναι ένας μικροσκοπικός διακόπτης σύνδεσης σειράς Homeline σχεδιασμένος για χρήση με κέντρα φόρτωσης Homeline.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D είναι ένας διακόπτης 2 πόλων με λίστα UL που λειτουργεί στα 120/240 VAC και στα 15 A και έχει χωρητικότητα διακοπής αμπέρ 10kA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤάσηΤιμή
SQUARE D HOM115 Βύσμα σε διακόπτη 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€110.24
SQUARE D HOM120 Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.75
SQUARE D HOM120GFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€212.84
SQUARE D HOM130 Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα-€11.75
SQUARE D HOM140 Βύσμα κυκλώματος 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€13.22
SQUARE D HOM150 Βύσμα κυκλώματος 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Ιούλιος-€13.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HOM215GFI Plug-in Αυτόματος διακόπτης, 15 A, 2P, 10kA@240V
€179.89 /μονάδα