Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HLL36035 Διακόπτης Τροφοδοσίας 35 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PTX

SQUARE D HLL36035 Διακόπτης τροφοδοσίας 35 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8PTX Μοντέλο: HLL36035

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,814.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές35A
Τύπος πλαισίουHLL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)14.71
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)18.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HLL26015 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 15 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 20 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
SQUARE D HLL26030 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 30 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 40 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 45 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 50 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HLL36035 Διακόπτης τροφοδοσίας 35 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€1,814.46 /μονάδα