SQUARE D HLL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 40 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF

SQUARE D HLL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας 40 Amp 600vac 2p 100kaic@480v

Είδος: AG8PTF Μοντέλο: HLL26040

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές40A
Τύπος πλαισίουHLL
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.124
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HLL26015 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 15 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 20 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
SQUARE D HLL26030 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 30 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 45 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 50 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26060 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 60 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTJ HLL2606060A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HLL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας 40 Amp 600vac 2p 100kaic@480v