SQUARE D HLA260704 Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 70A, 2 πόλοι, 50kA@600VAC | CE6HBU

SQUARE D HLA260704 Χυτευτής θήκης, 70A, 2 πόλοι, 50kA@600VAC

Στοιχείο: CE6HBU Μοντέλο: HLA260704

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές70
Τύπος πλαισίουHLA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D HLA260704 HLA σειράς που χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό υψηλής έντασης φορτίου για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους
    • Διαθέτει μοναδική τοποθέτηση I-Line με σύνδεση φορτίου ug για εύκολη εγκατάσταση και επισκευές
    • Λειτουργίες μακράς διάρκειας και στιγμιαίου ταξιδιού για άμεση απόκριση σε σοβαρά βραχυκυκλώματα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το σκάνδαλο σε ήπιες υπερφορτώσεις, κατάλληλες για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Υποστηρίζει σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους από 14 έως 3/0 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA και εγκεκριμένο CCC / IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HLA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HLA260704 Χυτευτής θήκης, 70A, 2 πόλοι, 50kA@600VAC