FABORY L21520.080.0030 Στήριγμα με διπλό άκρο, μήκους 40 mm, 800 PK | CG7XLW 178J69

FABORY L21520.080.0030 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 40 mm, 800 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XLW Μοντέλο: L21520.080.0030Cross Ref: 178J69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€630.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα με σπείρωμα
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)10 mm
Μήκος σπειρώματος (B)22 mm
Μέγεθος νήματοςΜ8-1.25 χιλιοστά
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Σπείρωμα Rod Shank Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1588
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L21520.080.0030 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 40 mm, 800 PK
€630.58 /πακέτο