SQUARE D HJL36100U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Micrologic Trip, Feed-Thru, 3P | CE6JNY

SQUARE D HJL36100U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Micrologic Trip, Feed-Thru, 3P

Στοιχείο: CE6JNY Μοντέλο: HJL36100U31X

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουHJL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D HJL36100U31X που χρησιμοποιείται για την προστασία των πινάκων και των πινάκων διανομής από ελαττωματικά ρεύματα
    • Μικρολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός ταξιδιού για μακροχρόνια και στιγμιαία προστασία περιορισμού του ρεύματος
    • Ακροδέκτες ωτίδας γραμμής και φορτίου με σύνδεση τροφοδοσίας ικανή να δέχεται μεγέθη σύρματος αλουμινίου και χαλκού 14 - 3/0 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJL26015 Διακόπτης τροφοδοσίας τροφοδοσίας 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D HJL26025-25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
SQUARE D HJL26030 Διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας έως 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,133.22
SQUARE D HJL26035 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
SQUARE D HJL26040 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJL36100U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Micrologic Trip, Feed-Thru, 3P