Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Trip | CE6JMB

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Trip

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6JMB Μοντέλο: HGA36150U53X

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2,858.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές150
Τύπος πλαισίουΧαγκα
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D HGA36150U53X σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων ρεύματος και την προστασία εξαρτημάτων κατάντη σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Έρχεται εξοπλισμένο με Micrologic 5.2E trip που παρέχει λειτουργίες μεγάλης διάρκειας, μικρού χρόνου και στιγμιαίου ταξιδιού για βελτιωμένη προστασία
    • Διαθέτει plug-in στυλ I-Line και φορτωτές πλευρικούς ακροδέκτες για ομαλή εγκατάσταση και εύκολη σύνδεση σε πίνακες
    • Πιστοποιημένα UL, CSA, IEC, CE και CCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,826.42
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,336.46
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,094.52
SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,301.19
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,450.56
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,301.19
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,341.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Trip
€2,858.65 /μονάδα