SQUARE D HGA36100U53X PowerPact H Circuit Breaker, 100A, 3P, Micrologic 5.2E Trip | CE6JLZ

SQUARE D HGA36100U53X PowerPact H Circuit Breaker, 100A, 3P, Micrologic 5.2E Trip

Στοιχείο: CE6JLZ Μοντέλο: HGA36100U53X

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουΧαγκα
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D HGA36100U53X σχεδιασμένος για την αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από συνθήκες βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης
    • Διαθέτει μονάδα Micrologic 5.2E trip που παρέχει λειτουργίες μεγάλης διάρκειας, μικρού χρόνου και στιγμιαίου ταξιδιού για μέγιστη προστασία
    • Έρχεται εξοπλισμένο με τοποθέτηση σε στυλ I-Line για ομαλή εγκατάσταση
    • Οι πλευρικές προεξοχές φορτίου μπορούν να χωρέσουν σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους από 14 έως 3 AWG
    • Πιστοποιημένα UL, CSA, IEC, CE και CCC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,783.43
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,800.22
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,321.01
SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,382.32
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,321.73
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA36100U53X PowerPact H Circuit Breaker, 100A, 3P, Micrologic 5.2E Trip