SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H Circuit Breaker, 125A, 18kAIC at 480V, 600VAC | CE6JLR

SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H Circuit Breaker, 125A, 18kAIC στα 480V, 600VAC

Στοιχείο: CE6JLR Μοντέλο: HDL36125AASA

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές125
Τύπος πλαισίουHDL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)21.44
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνη D HDL36125AASA μονάδα μονταρίσματος βαλβίδα διακόπτη, ιδανική για προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Μη εναλλάξιμο θερμικό μαγνητικό ταξίδι για την παροχή λειτουργιών μεγάλης διάρκειας & στιγμιαίας διαδρομής για αντίδραση ενάντια σε σοβαρά βραχυκυκλώματα ταυτόχρονα, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Διαθέτει συναρμολόγηση μονάδας με τερματικούς ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση
    • Υποστηρίζει καλωδίωση αλουμινίου και χαλκού 14 - 3 AWG
    • Πιστοποιημένο CSA, με σήμανση CE και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HDL36060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060Α / HD33-4.1 "€857.98
SQUARE D HDL26020 Διακόπτης κυκλώματος 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26025 Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560Α / HD21-2.7 "€1,226.82
SQUARE D HDL26030 Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060Α / HD21-2.7 "€793.58
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D HDL26040, 40Amp, 2 πόλοι, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26050 Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060Α / HD21-2.7 "€793.58
SQUARE D HDL26060 Διακόπτης κυκλώματος 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060Α / HD21-2.7 "€793.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDL36125AASA PowerPact H Circuit Breaker, 125A, 18kAIC στα 480V, 600VAC