SQUARE D H361RBEI Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AH2PCN 2JYD1

SQUARE D H361RBEI Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC

Είδος: AH2PCN Μοντέλο: H361RBEICross Ref: 2JYD1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος6"
Dutyβαρύς
Ύψος17.3 "
HP5 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος8.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7628
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. RFK03H
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΎψοςHPΤιμή
SQUARE D H361 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAL 1Η344 H3611303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAM 1Η345 H361AWK3R, 12303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC-
RFQ
SQUARE D H361DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAN 1Η346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303 PST38.7 "5.1 "14.9 "15 HP @ 600 VAC€2,115.88
SQUARE D H361N Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAP 1Η347 H361N1303 PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAR 1Η350 H3621603 PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAT 1Η351 H362AWK3R, 12603 PST310.5 "7"16.5 "30 HP @ 600 VAC€1,376.19
SQUARE D H362DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603 PST310.8 "7"16.9 "30 HP @ 600 VAC€2,456.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D H361RBEI Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC