SQUARE D FJA34100 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 480vac 3p 65kaic@480v

Στοιχείο: AG8NRB Μοντέλο: FJA34100

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουFJ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.38
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FJA34100 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 480vac 3p 65kaic@480v