SQUARE D FAL36020-1021 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 20A, 120V Shunt Trip, 3P | CE6JGT

SQUARE D FAL36020-1021 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 20A, 120V Shunt Trip, 3P

Στοιχείο: CE6JGT Μοντέλο: FAL36020-1021
€1,456.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουFAL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D FAL36020-1021 τροφοδοτικό-διακόπτη τροφοδοσίας ιδανικό για προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για καλωδίωση χωρίς προβλήματα και εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Ιδανικό για τοποθέτηση καλωδίων από αλουμίνιο 14 - 4 AWG και 12 - 4 AWG
    • Διαθέτει θερμικό μαγνητικό ταξίδι για άμεση αντίδραση σε έντονες υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Πιστοποιημένο CSA & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Αυτόματος διακόπτης, 1P, Θερμικός Μαγνητικός, 277V, Πλαίσιο F, Προεξοχές | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 50A, Σύνδεση φάσης ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Διακόπτης Διπλού Πόλου, 50A, I-Line Style, Σταθερή διαδρομή | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600 V, 2 Pole, Θερμική Μαγνητική Ταξίδι | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100A, 600V, Βάση I-Line Style | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAL36020-1021 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 20A, 120V Shunt Trip, 3P
€1,456.55 /μονάδα