SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase | CE6GVZ

SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase

Στοιχείο: CE6GVZ Μοντέλο: FAL12050
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουFAL
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D FAL12050 κατασκευασμένος για τη μείωση της ακανόνιστης ροής ρεύματος σε ηλεκτρικές συσκευές
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού με τυπική βαθμολογία διακοπής έως 10kA στα 240VAC
    • Ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης ράγας DIN εξοπλισμένο με βραχίονες για εύκολη εγκατάσταση και σταθερότητα
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FAL12060 PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Αυτόματος διακόπτης, 1P, Θερμικός Μαγνητικός, 277V, Πλαίσιο F, Προεξοχές | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 50A, Σύνδεση φάσης ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Διακόπτης Διπλού Πόλου, 50A, I-Line Style, Σταθερή διαδρομή | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Διακόπτης κυκλώματος, 80A, 600 V, 2 Pole, Θερμική Μαγνητική Ταξίδι | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 100A, 600V, Βάση I-Line Style | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ
SQUARE D FAL32045 Διακόπτης τύπου F, 3P, Σύνδεση φάσης ABC, 240 V | CE6GWG FAL32045453240€677.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAL12050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, I-Line, 50A, 1P, ABC Phase