SQUARE D FA34060G PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 3P, 60A, 18kAIC, GFI Shunt Trip | CE6GVX

SQUARE D FA34060G PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 3P, 60A, 18kAIC, GFI Shunt Trip

Είδος: CE6GVX Μοντέλο: FA34060G

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές60
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.862
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D FA34060G σχεδιασμένος για διακοπή της ροής ρεύματος όταν ανιχνεύεται σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα
    • Διαθέτει καλωδίωση διακλάδωσης γείωσης που ανοίγει όταν το ρεύμα φτάσει στη ρύθμιση του αισθητήρα σφάλματος γείωσης και στη συνέχεια διακόπτει το κύκλωμα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού προσφέρει λειτουργίες μακράς και στιγμιαίας διαδρομής
    • Ενσωματωμένη μοναδική βάση I-Line μαζί με μονάδα στήριξης (DIN rail mount) με βραχίονες για ευκολία εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA34060G PowerPact B διακόπτης κυκλώματος, 3P, 60A, 18kAIC, GFI Shunt Trip