Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D EHB24050 Bolt On, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 kAIC στα 277 V | AG8NBH

SQUARE D EHB24050 μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 kAIC στα 277 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NBH Μοντέλο: EHB24050

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,214.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 277v
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουEH
Αριθμός Πολωνών2
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Χυτευμένος διακόπτης κυκλώματος θήκης σε 2πολική διαμόρφωση σχεδιασμένος να παρέχει προστασία από υπερένταση περιορίζοντας τη ροή ρεύματος
    • Η μονάδα θερμομαγνητικού ταξιδιού παρέχει λειτουργίες μακράς και στιγμιαίας διαδρομής στα 50 A
    • Σχεδιασμός μπουλονιού για εύκολη εγκατάσταση σε οριζόντιες και κατακόρυφες κατευθύνσεις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EHB14015 Διακόπτης με μπουλόνι, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC στα 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
SQUARE D EHB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 30 A, 277 VAC, 1 φάση | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EHB24050 μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 50 A, 480 VAC, 2 P, 14 kAIC στα 277 V
€1,214.28 /μονάδα