SQUARE D DTU223 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFF 1MN31

SQUARE D DTU223 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GFF Μοντέλο: DTU223Cross Ref: 1MN31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,702.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC100
Φόρμα Επικοινωνίας2PDT
Βάθος7"
Dutyβαρύς
Ύψος3"
HP15 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση240 VAC/DC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςHPΕκτίμηση IPΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός καλωδίωνΤιμή
SQUARE D DTU222 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PDT 60 Amps AC | AG9GFE 1MN30 DTU22212 "607"3"10 HP @ 240 VAC2012€1,344.39
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D DTU223RB 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AG9GFN 1MN40 DTU223RB12 "1007"30.5 "15 HP @ 240 VAC143R2€1,711.91
SQUARE D DTU224NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PDT 200 Amps AC | AH2PHT 2JYV9 DTU224NRB24 "20010.6 "32.5 "15 HP @ 240 VAC143R3€3,809.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D DTU223 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC
€1,702.86 /μονάδα