SQUARE D D326N Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC 3PST 600 Amps AC | AH2PEN 2JYJ6

SQUARE D D326N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 600 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PEN Μοντέλο: D326NCross Ref: 2JYJ6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,520.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC600
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος8.9 "
DutyGeneral
Ύψος49.1 "
HP75 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Τάση240 VAC
Πλάτος24.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)65.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. DRK600
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D D211N Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσης, Fusible, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | ΑΓ9ΦΥΥ 1Η246 D211NΑτσάλι30DPST12337 1 / 4 "€115.87
SQUARE D D221N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1Η247 D221NΑτσάλι302 PST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1Η248 D221NRBΑτσάλι Galvannealed302 PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1Η249 D222NΑτσάλι602 PST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1Η250 D222NRBΑτσάλι Galvannealed602 PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1Η251 D223NRBΑτσάλι Galvannealed1002 PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NΑτσάλι303 PST13437.2 "€176.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D D326N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 600 Amps AC
€3,520.64 /μονάδα