SQUARE D D226N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFR 2JYN5

SQUARE D D226N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 600 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PFR Μοντέλο: D226NCross Ref: 2JYN5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,846.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC600
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος8.9 "
DutyGeneral
Ύψος49.1 "
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση240 VAC/DC
Πλάτος24.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)66.04

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. DRK600
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΤύπος περιβλήματος NEMAΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D D225N 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,385.73
SQUARE D D225NR Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDF 2JYF1 D225NO40010.1 "30.6 "143R22.2 "€2,750.78
SQUARE D D226NR Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NO6008.9 "49.1 "143R25.1 "€8,418.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D D226N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 600 Amps AC
€5,846.43 /μονάδα