SQUARE D D225NR Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDF 2JYF1

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας D225NR 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PDF Μοντέλο: D225NRCross Ref: 2JYF1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,750.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC400
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος10.1 "
DutyGeneral
Ύψος30.6 "
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση240 VAC/DC
Πλάτος22.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.907
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. DRK40
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΤύπος περιβλήματος NEMAΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D D225N 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDE 2JYE9 D225N4008.9 "45.1 "20124.9 "€2,385.73
SQUARE D D226NR Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEM 2JYJ5 D226NO6008.9 "49.1 "143R25.1 "€8,418.07
SQUARE D D226N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFR 2JYN5 D226N6008.9 "49.1 "20124.9 "€5,846.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας D225NR 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC
€2,750.78 /μονάδα