Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμικός Μαγνητικός, 65 kAIC @ 480 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GTW Μοντέλο: BJA36070
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
€1,632.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές70
Τύπος πλαισίουBJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης κυκλώματος Square D BJA36070 PowerPact προσφέρει προστασία διακόπτοντας την ηλεκτρική παροχή έναντι συμβάντων βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού τόσο για χρονική καθυστέρηση όσο και για στιγμιαία προστασία περιορισμού ρεύματος
    • Σύνδεση 3 φάσεων με διαμόρφωση 3 πόλων που προσφέρει ονομαστική διακοπή 65 kA στα 480 VAC και ονομαστική ένταση ρεύματος 70 A
    • Διαθέτει τερματικά βύσματος και φόρτωσης I-Line για εύκολη εγκατάσταση
    • Πληροί τα πρότυπα CSA, IEC, CE και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 70 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
SQUARE D BJA260504 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 50 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, Θερμικός Μαγνητικός, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA36110 Αυτόματος διακόπτης, 65kAIC στα 480VAC, 3 πόλοι, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
SQUARE D BJA36025 Αυτόματος διακόπτης, 65kA Ικανότητα διακοπής, 25A, 3-φασικός, 3-πόλοι, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BJA36070 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμικός Μαγνητικός, 65 kAIC @ 480 V
€1,632.11 /μονάδα