Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GTK Μοντέλο: BGL36100
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
€1,621.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουBGL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3995
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D BGL36100 PowerPact 3πολικός διακόπτης κυκλώματος για προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα
    • Συμπαγής σχεδίαση σε πλαίσιο Β ιδανικό για χρήση σε κέντρα φόρτωσης
    • Παρέχει υψηλή απόδοση απόδοσης με ονομαστική τιμή 100 A στα 600 Y / 347 VAC και τρέχουσα περιοριστική χωρητικότητα 35 kAIC στα 480 VAC
    • Εξοπλισμένο με θερμική μαγνητική διακλάδωση για παροχή μακράς και στιγμιαίας λειτουργικότητας ταξιδιού
    • EverLink γραμμή και πλευρικοί ακροδέκτες φορτίου που μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα αλουμινίου ή χαλκού μεγεθών από 14 έως 2 AWG
    • Συνδέστε την ουδέτερη βάση για να συνδεθείτε στην ουδέτερη ράβδο
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, 18kAIC στα 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, 18kAIC στα 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, 18kAIC στα 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, 35kAIC στα 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68
SQUARE D BGL36020 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 3P, 600V, 20A | CE6HWZ BGL3602020€1,334.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC
€1,621.54 /μονάδα