Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20A, 18kAIC στα 600V | CE6HWR

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20A, 18kAIC στα 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6HWR Μοντέλο: BGA36125

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,713.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές125
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BGA36125, με διαμόρφωση 3 πόλων, σχεδιασμένος για να παρέχει προστασία υπερέντασης περιορίζοντας την τρέχουσα ροή
    • Η μοναδική εγκατάσταση plug-in τύπου I-Line προσαρμόζεται εύκολα με όλα τα είδη πινάκων και πινάκων για γρήγορη εγκατάσταση και επισκευή
    • Μη εναλλάξιμο, θερμικό μαγνητικό ταξίδι για παράδοση τόσο μακροπρόθεσμων όσο και στιγμιαίων περιοριστικών ενεργειών
    • Η λίστα με UL, πιστοποιημένη από CSA και βαθμολογία NEMA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 90 A, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, 3-φασική, βάση στήριξης | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, 3-φασική, βάση στήριξης | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Διακόπτης κυκλώματος, 40 A, 2 Pole, I-Line Mount | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BGA34025Y Molded Case, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BGA34015Y Molded Case, 3 Pole, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA34020Y Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 20A, 3 πόλοι, Σταθερή στιγμιαία διαδρομή | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA36125 PowerPact B Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20A, 18kAIC στα 600V
€1,713.24 /μονάδα