SQUARE D BDL36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, Number Of Poles 3, Series Bdl | CE6GYW 482D36

SQUARE D BDL36030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 30A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl

Στοιχείο: CE6GYW Μοντέλο: BDL36030Σταυρός: 482D36
€961.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές30A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BDL36030 που έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή συνθηκών βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης ρεύματος για προστασία βιομηχανικών μηχανημάτων και ευαίσθητων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
    • Θερμική-μαγνητική μονάδα διακοπής για απόκριση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Τερματικοί ακροδέκτες γραμμής και φορτίου και σχεδιασμός στερέωσης ράγας DIN με κλιπ για ευκολία στην καλωδίωση και ευκολία στην εγκατάσταση, αντίστοιχα
    • Υποστηρίζει άκαμπτα καλώδια αλουμινίου / χαλκού 6 - 2 AWG 14-3 AWG και XNUMX - XNUMX AWG
    • Πιστοποιημένο CSA, με σήμανση CE, UL και εγκεκριμένο από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL36030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 30A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl
€961.86 /μονάδα