Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDL36015 Molded Case Circuit Breaker, 15A, Number Of Poles 3, Series Bdl | CE6GYU 482D30

SQUARE D BDL36015 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GYU Μοντέλο: BDL36015Σταυρός: 482D30
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
€957.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές15A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D BDL36015 PowerPact διαμορφωμένος διακόπτης κυκλώματος σχεδιασμένος για προστασία ηλεκτρικού εξοπλισμού και κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης ανταποκρίνεται ακαριαία σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Υποστηρίζει άκαμπτα καλώδια αλουμινίου / χαλκού 6 - 2 AWG με λεπτόκλωνο και 14 - 3 AWG
    • Ακροδέκτες ωτίδων γραμμής και φορτίου και εγκατάσταση στερέωσης ράγας DIN με κλιπ για ευκολία στην καλωδίωση και αφαίρεση χαλαρού καλωδίου
    • Καταχωρισμένο στο UL, εγκεκριμένο από το IEC και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL36015 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl
€957.45 /μονάδα