Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDL26070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLL 482D18

SQUARE D BDL26070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 2, σειρά Bdl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6JLL Μοντέλο: BDL26070Σταυρός: 482D18
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
€824.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές70A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.15 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDL
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG, 3 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG, 6 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜονάδα
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούEverlink Lug Και τα δύο άκρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9315
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BDL26070 σχεδιασμένος για τον περιορισμό των ρευμάτων ρεύματος για την προστασία εξαρτημάτων κατάντη σε εφαρμογές διανομής ισχύος
    • Ιδανικό για λειτουργίες αντίστροφης τροφοδοσίας και διαθέτει μη εναλλάξιμα θερμικά μαγνητικά ταξίδια τόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα όσο και για στιγμιαίες λειτουργίες ταξιδιού για αντίδραση σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάπισμα σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Ακροδέκτες γραμμής και ωτίδας φόρτωσης EverLink για υποδοχή καλωδίωσης 6 - 2 AWG λεπτής έλικας & 14 - 3 AWG άκαμπτης καλωδίωσης αλουμινίου και χαλκού
    • Διαθέτει στερέωση ράγας DIN για εύκολη εγκατάσταση
    • Πιστοποίηση CSA, UL-listed & CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D BDL36070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36080 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 80A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36090 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 90A, 3 πόλοι | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36100 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 100A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
RFQ
SQUARE D BDL36060 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 60A, 3 πόλοι | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
RFQ
SQUARE D BDL36040 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 40A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDL26070 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 70A, αριθμός πόλων 2, σειρά Bdl
€824.31 /μονάδα