Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDA36015 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda | CE6GXP 482C69

SQUARE D BDA36015 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GXP Μοντέλο: BDA36015Κωδ. Σταυρού: 482C69
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
€1,140.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές15A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.5 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDA
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςI-Line
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8945
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.29
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Ο ασφαλειοδιακόπτης Square D BDA36015 PowerPact B χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα
    • Σχεδιασμός 3 πόλων σε συμπαγές πλαίσιο B ιδανικό για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Η σταθερή θερμο-μαγνητική ενεργοποίηση προσφέρει μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες ταξιδιού
    • Η τοποθέτηση σε στυλ I-Line εξασφαλίζει ομαλή εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση
    • Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25 έως 70 βαθμούς C
    • Πληροί τα πρότυπα UL, IEC, NEMA, CSA, NMX & GB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BDA34125Y Αυτόματος διακόπτης, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 2-πολικός, 100A, εναλλαγή, σταθερή διαδρομή, 1-φάση | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, Θερμομαγνητικό Ταξίδι | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Διακόπτης τύπου BDA, 1-Phase, 80A, 2-Pole, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34015Y Τύπος BDA, 15 A, 3 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Τύπος BDA Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34070Y Τύπος BDA, 70 A, 2 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDA36015 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 15A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda
€1,140.78 /μονάδα