SQUARE D BDA34030Y Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3 Poles | CE6GQJ 482C57

SQUARE D BDA34030Y Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30A, 3 πόλοι

Στοιχείο: CE6GQJ Μοντέλο: BDA34030YΚωδ. Σταυρού: 482C57
€895.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές30A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.5 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDA
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςI-Line
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BDA34030Y σχεδιασμένος για την παροχή προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση σε βιομηχανικά μηχανήματα και ευαίσθητα ηλεκτρικά κυκλώματα
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης αντιδρά άμεσα σε έντονες υπερτάσεις ισχύος, αλλά αποφεύγει την ενεργοποίηση σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Στυλ τοποθέτησης I-Line και συνδέσεις ακροδεκτών για εύκολη εγκατάσταση σε πίνακες διανομής και πίνακες
    • Μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων από 14 έως 2 AWG
    • Σήμανση CE, πιστοποίηση CSA. UL-listed & IEC-εγκεκριμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BDA34125Y Αυτόματος διακόπτης, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 2-πολικός, 100A, εναλλαγή, σταθερή διαδρομή, 1-φάση | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, Θερμομαγνητικό Ταξίδι | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Διακόπτης τύπου BDA, 1-Phase, 80A, 2-Pole, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34015Y Τύπος BDA, 15 A, 3 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Τύπος BDA Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34070Y Τύπος BDA, 70 A, 2 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDA34030Y Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30A, 3 πόλοι
€895.01 /μονάδα