Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDA260202 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20 A, 600 Y / 480 VAC | CE6GQN

SQUARE D BDA260202 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20 A, 600 Y / 480 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GQN Μοντέλο: BDA260202
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
€848.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουBDA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3995
Ύψος πλοίου (cm)11.91
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D BDA260202 PowerPact, διακόπτης κυκλώματος τύπου BDA Series σχεδιασμένος για την αποφυγή συνθηκών βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης σε πίνακες & πίνακες διανομής
    • Σχεδιασμός 2 πόλων σε συμπαγές πλαίσιο B για υψηλή απόδοση σε εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Διαθέτει θερμικό μαγνητικό ταξίδι τόσο για στιγμιαία όσο και για περιοριστική προστασία ρεύματος με δυνατότητα διακοπής 18 kAIC στα 480 VAC
    • Εξοπλισμένο με μη εναλλάξιμο ταξίδι με ονομαστική τιμή 20 A και 600 Y / 277 VAC για προστασία από τρέχουσες υπερτάσεις
    • I-Line plug-in και φορτώστε πλευρικούς ακροδέκτες για εύκολη εγκατάσταση
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BDA34125Y Αυτόματος διακόπτης, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 2-πολικός, 100A, εναλλαγή, σταθερή διαδρομή, 1-φάση | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, Θερμομαγνητικό Ταξίδι | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Διακόπτης τύπου BDA, 1-Phase, 80A, 2-Pole, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34015Y Τύπος BDA, 15 A, 3 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Τύπος BDA Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34070Y Τύπος BDA, 70 A, 2 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDA260202 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 20 A, 600 Y / 480 VAC
€848.88 /μονάδα