POWER FIRST Splice Short Barrel, αμφίδρομη


Φίλτρα
Τύπος συνδετήρα: 2-Way , Υλικό: Σφυρήλατος χαλκός υψηλής αγωγιμότητας
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΕκτός Dia.Gauge WireΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΕΖ29
Μαύρη1063.03 "1.33 "750 MCM€33.59
B
22ΕΖ21
Μαύρη451.77 "0.57 "2/0 AWG€8.22
C
22ΕΖ27
Μπλε762.78 "0.96 "400 MCM€20.96
D
22ΕΖ16
Μπλε241.01 "0.3 "6 AWG€3.92
E
22ΕΖ18
Καστανό331.260 "0.41 "2 AWG€5.74
F
22ΕΖ28
Καστανό872.78 "1.1 "500 MCM€30.24
G
22ΕΖ19
Πράσινο371.52 "0.47 "1 AWG€6.14
H
22ΕΖ17
Γκρί291.01 "0.37 "4 AWG€4.46
I
22ΕΖ22
Πορτοκαλί501.77 "0.63 "3/0 AWG€7.70
J
22ΕΖ20
Ροζ421.65 "0.52 "1/0 AWG€6.93
K
22ΕΖ23
Μωβ541.9 "0.7 "4/0 AWG€10.85
L
22ΕΖ15
Red211.01 "0.27 "8 AWG€2.18
M
22ΕΖ26
Red712.27 "0.93 "350 MCM€14.99
N
22ΕΖ25
Άσπρο662.15 "0.85 "300 MCM€2.81
O
22ΕΖ24
Κίτρινο622.27 "0.77 "250 MCM€12.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;