Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D B0.51 Θερμική μονάδα 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1Η595

SQUARE D B0.51 Θερμική Μονάδα 0.34 - 0.43a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PFJ Μοντέλο: B0.51Σταυρός: 1H595

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€53.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική μονάδα
FL Amp @ 1-Ph / Άνθρωπος. Μέγεθος 0 / Ανοιχτό και μεγάλο περίβλημα0.43
FL Amp @ 1-Ph / Άνθρωπος. Μέγεθος 0 / Τυπικό περίβλημα0.40
FL Amp @ 1-Ph / Άνθρωπος. Μέγεθος 1 / Ανοιχτό και μεγάλο περίβλημα0.43
FL Amp @ 1-Ph / Άνθρωπος. Μέγεθος 1 / Τυπικό περίβλημα0.40
FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large Enclosure0.36
FL Amp @ 1-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημα0.34
FL Amp @ 3-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large Enclosure0.36
FL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημα0.34
Πλήρες φορτίοαπό 0.34 έως 0.43
Μέθοδος ανίχνευσηςΚράμα τήξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8538904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 1-Ph / Μέγεθος 00,0,1 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Open & Large EnclosureFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Standard EnclosureFL Amp @ 1-Ph / Μέγεθος 2 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Ανοιχτό & μεγάλο περίβλημαΤιμή
SQUARE D B0.44 Θερμική μονάδα 0.30 - 0.38α | AF6PFH 1Η594 B0.440.33--0.31----€53.33
SQUARE D B0.63 Θερμική μονάδα 0.44 - 0.56α | AF6PFL 1Η597 B0.630.48--0.45----€53.33
SQUARE D B0.71 Θερμική μονάδα 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1Η598 B0.710.57--0.54----€53.33
SQUARE D B0.81 Θερμική μονάδα 0.59 - 0.71α | AF6PFN 1Η599 B0.810.64--0.61----€53.33
SQUARE D B0.92 Θερμική μονάδα 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1Η600 B0.920.70--0.66----€53.33
SQUARE D B1.03 Θερμική μονάδα 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€53.33
SQUARE D B1.16 Θερμική μονάδα 0.80 - 0.99a | AF6PHX 1H602 B1.160.85--0.810.920.92--€53.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D B0.51 Θερμική Μονάδα 0.34 - 0.43a
€53.33 /μονάδα