Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9999DD11 Βοηθητική επαφή 600VAC 10A 1NO / 1NC | AG7CZB 5CHJ7

SQUARE D 9999DD11 Βοηθητική επαφή 600VAC 10A 1NO/1NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CZB Μοντέλο: 9999DD11Cross Ref: 5CHJ7
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
€73.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική επαφή ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές10
Μέγιστη. Μπλοκ επικοινωνίας (Όχι)2
ΒάσηΠλευρά
Αριθμός επαφών2
Αριθμός NC Aux. Επαφές1
Αριθμός NO Aux. Επαφές1
ΧαρακτηριστικάΣτιγμιαίος
Τάση600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536507000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΒάσηΧαρακτηριστικάΤιμή
SQUARE D 9999DD01 Ορισμένος σκοπός Βοηθητική επαφή 1NC 10A πλευρική βάση | AF6FVH 11D183 9999DD0110Βοηθητική επαφή ορισμένου σκοπούΠλευράΣτιγμιαίος-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Ορισμένος σκοπός Βοηθητική επαφή 1NO 10A Πλευρική βάση | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Βοηθητική επαφή ορισμένου σκοπούΠλευράΣτιγμιαίος€47.07
SQUARE D MDSAN20 Βοηθητική επαφή 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Βοηθητική επαφή-2NO€126.37
SQUARE D MDSAN11 Βοηθητική επαφή, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Βοηθητική επαφή-1NO / 1NC€99.20
SQUARE D MDS30P πρόσθετο τροφοδοτικό 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Πρόσθετο Power Pole-1NO€86.63
SQUARE D 9999SX11 Επικοινωνία Βοηθητικός | AF6PFC 1H589 9999SX113Βοηθητική επαφήΒίδαΕσωτερικό μη μετατρέψιμο, κανονικά ανοιχτό€166.18
SQUARE D 9999SX12 Επικοινωνία Βοηθητικός | AF6PFD 1Η590 9999SX123Βοηθητική επαφήΒίδαΕσωτερικό μη μετατρέψιμο, κανονικά κλειστό€174.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9999DD11 Βοηθητική επαφή 600VAC 10A 1NO/1NC
€73.47 /μονάδα