Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9999DD10 Ορισμένος σκοπός Βοηθητική επαφή 1NO 10A Πλευρική βάση | AF6FVJ 11D184

SQUARE D 9999DD10 Βοηθητική επαφή ορισμένου σκοπού 1NO 10A Πλαϊνή βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FVJ Μοντέλο: 9999DD10Σταυρός: 11D184
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
€47.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική επαφή ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές10
Μέγιστη. Μπλοκ επικοινωνίας (Όχι)2
ΒάσηΠλευρά
Αριθμός επαφών1
Αριθμός NC Aux. Επαφές0
Αριθμός NO Aux. Επαφές1
Μέγεθος εκκίνησηςΌλοι οι εκκινητές της σειράς Γ
ΧαρακτηριστικάΣτιγμιαίος
Τάση600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536507000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΒάσηΧαρακτηριστικάΤιμή
SQUARE D 9999DD01 Ορισμένος σκοπός Βοηθητική επαφή 1NC 10A πλευρική βάση | AF6FVH 11D183 9999DD0110Βοηθητική επαφή ορισμένου σκοπούΠλευράΣτιγμιαίος-
RFQ
SQUARE D MDSAN20 Βοηθητική επαφή 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Βοηθητική επαφή-2NO€126.37
SQUARE D MDSAN11 Βοηθητική επαφή, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Βοηθητική επαφή-1NO / 1NC€99.20
SQUARE D MDS30P πρόσθετο τροφοδοτικό 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Πρόσθετο Power Pole-1NO€86.63
SQUARE D 9999SX11 Επικοινωνία Βοηθητικός | AF6PFC 1H589 9999SX113Βοηθητική επαφήΒίδαΕσωτερικό μη μετατρέψιμο, κανονικά ανοιχτό€166.18
SQUARE D 9999SX12 Επικοινωνία Βοηθητικός | AF6PFD 1Η590 9999SX123Βοηθητική επαφήΒίδαΕσωτερικό μη μετατρέψιμο, κανονικά κλειστό€174.55
SQUARE D 9999SX6 Επικοινωνία Βοηθητικό | AF6PFE 1Η591 9999SX610Βοηθητική επαφήΒίδαNEMA Motor Starter Βοηθητική επαφή, κανονικά ανοιχτή€148.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9999DD10 Βοηθητική επαφή ορισμένου σκοπού 1NO 10A Πλαϊνή βάση
€47.07 /μονάδα