Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9991DPG2 Περίβλημα NEMA 1 | AF9FGU 2CG22

SQUARE D 9991 DPG2 περίβλημα NEMA 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FGU Μοντέλο: 9991DPG2Cross Ref: 2CG22
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
€158.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος5.56 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος1"
Τύπος εκκίνησηςΟρισμένος σκοπός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤύπος εκκίνησηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9991SDA11 Περίβλημα NEMA Μέγεθος 2 NEMA Τύπος 12 | AF9JBW 2MNG2 9991 SDA119.28 "NEMA 1216 "NEMA568794 "€758.74
SQUARE D GV2MC03 Περίβλημα NEMA Τύπος 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "Τύπος 12, Βάση επιφανείας, IPEC με βαθμολογία IP555.51 "IEC569010 "€304.51
SQUARE D 9991DPG1 Περίβλημα NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Ορισμένος σκοπός4.85 "€118.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9991 DPG2 περίβλημα NEMA 1
€158.26 /μονάδα