SQUARE D 9991SDA11 Περίβλημα NEMA Μέγεθος 2 NEMA Τύπος 12 | AF9JBW 2MNG2

SQUARE D 9991SDA11 Περίβλημα NEMA Μέγεθος 2 NEMA Τύπος 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9JBW Μοντέλο: 9991SDA11Cross Ref: 2MNG2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€758.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος9.28 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 12
Ύψος16 "
Τύπος εκκίνησηςNEMA
ΧαρακτηριστικάΜέγεθος NEMA 2
Πλάτος568794 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8538100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤύπος εκκίνησηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9991DPG2 Περίβλημα NEMA 1 | AF9FGU 2CG22 9991DPG25.56 "NEMA 11"Ορισμένος σκοπός6"€158.26
SQUARE D GV2MC03 Περίβλημα NEMA Τύπος 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "Τύπος 12, Βάση επιφανείας, IPEC με βαθμολογία IP555.51 "IEC569010 "€304.51
SQUARE D 9991DPG1 Περίβλημα NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Ορισμένος σκοπός4.85 "€118.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9991SDA11 Περίβλημα NEMA Μέγεθος 2 NEMA Τύπος 12
€758.74 /μονάδα